Referințe
Kipp:K1759.07525
Rubix:d886252
Producator:K1759.07525
EAN:4059245594351
Detalii produs : K1759.07525 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1759.07525
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 60 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

