Roată de transport Blickle POSI 125/12G-SG
Blickle TempLine® Comfort wheel, with silicone rubber tread, with synthetic wheel centre, heat-resistant, non-marking, grey
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:POSI 125/12G-SG
Rubix:d575277
Producator:757100
EAN:4047526117894


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 120 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : POSI 125/12G-SG BLICKLE - POSI 125/12G-SG BLICKLE
Tread:
- highly heat-resistant silicone rubber, hardness 75 Shore A
- highly elastic
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- ageing resistant
- colour dark grey, non-marking
- vulcanised onto the wheel centre
- highly heat-resistant thermoplastic, impact resistant
- colour dark grey
- very high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +240 °C
- oven temperature temporarily up to +300 °C, wheel temperature must not exceed +240 °C
- suitable for autoclaves
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 120 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | plastic |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 240 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Duritatea malului A | 75 Shore |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere