Referințe
Kipp:K1760.100322
Rubix:d855919
Producator:K1760.100322
EAN:4059245594535
Detalii produs : K1760.100322 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1760.100322
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 90 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

