Referințe
Kipp:K1760.11080322
Rubix:d837618
Producator:K1760.11080322
EAN:4059245594566
Detalii produs : K1760.11080322 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1760.11080322
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 65 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

