Referințe
Kipp:K1764.20050
Rubix:d884712
Producator:K1764.20050
EAN:4059245595358
Detalii produs : K1764.20050 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1764.20050
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

