Roată de transport Blickle RTH 250x75/80-5
Heavy duty drive wheel, with hub keyway, with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with cast iron wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:RTH 250x75/80-5
Rubix:d833630
Producator:462986
EAN:4047526462987

Detalii produs : RTH 250x75/80-5 BLICKLE - RTH 250x75/80-5 BLICKLE
Tread:
- high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
- high abrasion resistance
- high cut and tear propagation resistance
- colour light brown, non-marking, non-staining
- excellent chemical connection with the wheel centre
- rugged grey cast iron or ductile cast iron
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6475 g |
|---|---|
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 75 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | maro |
| Duritatea malului A | 92 Shore |
| 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
Diametrul roții
250 mm
Lățimea roții
75 mm
