Roată de transport Blickle LE-VPP 82G-SG
Pressed steel swivel castor with top plate fitting, Wheel with standard solid rubber tyres, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LE-VPP 82G-SG
Rubix:d1321050
Producator:484808
EAN:4047526484804




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : LE-VPP 82G-SG BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-VPP 82G-SG
Pressed steel swivel castor with top plate fitting, Wheel with standard solid rubber tyres, with synthetic rim
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 591 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 102 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere