Referințe
Kipp:K1766.10100040
Rubix:d839962
Producator:K1766.10100040
EAN:4059245595747
Detalii produs : K1766.10100040 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1766.10100040
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

