Roată de transport Blickle LWGX-TPA 101XK-11-FK-EXV55
Synthetic twin castor Blickle WAVE, corrosion-resistant, with expander, Wheel with thermoplastic rubber tread, with polypropylene wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LWGX-TPA 101XK-11-FK-EXV55
Rubix:d1323993
Producator:849694
EAN:4047526154806




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : LWGX-TPA 101XK-11-FK-EXV55 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWGX-TPA 101XK-11-FK-EXV55
Synthetic twin castor Blickle WAVE, corrosion-resistant, with expander, Wheel with thermoplastic rubber tread, with polypropylene wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 138 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere