Referințe
Kipp:K1776.18050
Rubix:d875495
Producator:K1776.18050
EAN:4059245597284
Detalii produs : K1776.18050 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1776.18050
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 170 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 180 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

