Referințe
Kipp:K1779.060201
Rubix:d868997
Producator:K1779.060201
EAN:4059245597444
Detalii produs : K1779.060201 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1779.060201
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 165 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 60 mm |
| Lățimea roții | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
165 kg

