Referințe
Kipp:K1779.040201
Rubix:d840604
Producator:K1779.040201
EAN:4059245597406
Detalii produs : K1779.040201 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1779.040201
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 40 mm |
| Lățimea roții | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
100 kg

