Roată de transport Blickle DSPKGSPO 200K
Twin flanged wheel of compressed cast nylon
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:DSPKGSPO 200K
Rubix:d821544
Producator:754296
EAN:4047526112769




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 500 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 33 mm |
Detalii produs : DSPKGSPO 200K BLICKLE - DSPKGSPO 200K BLICKLE
Wheel:
- high-quality cast nylon, impact resistant, hardness 80 Shore D
- V-shaped tread (for angular steel)
- very low rolling resistance
- high abrasion resistance
- colour natural beige
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
- consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1230 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 500 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 33 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| 33 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere