Referințe
Kipp:K1782.25060
Rubix:d875368
Producator:K1782.25060
EAN:4059245597604
Detalii produs : K1782.25060 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1782.25060
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 1350 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

