Referințe
Kipp:K1786.045181
Rubix:d851855
Producator:K1786.045181
EAN:4059245597864
Detalii produs : K1786.045181 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1786.045181
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 180 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 45 mm |
| Lățimea roții | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

