Roată de transport Blickle LE-PO 160G-FA
Pressed steel swivel castor, heavy duty design, with top plate fitting Extra heavy duty solid steel wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LE-PO 160G-FA
Rubix:d830144
Producator:749572
EAN:4047526013479


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : LE-PO 160G-FA BLICKLE - LE-PO 160G-FA BLICKLE
Bracket: LH series
- strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- heavy fork and top plate
- double ball bearing in the swivel head
- bolted and secured central kingpin, extremely strong
- particularly resistant to shocks and impact due to four specially-shaped, hardened bearing seats
Wheel: SVS series
- heat-treatable steel, hardness 190–230 HB, slightly crowned tread
- chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +120 °C
- consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1850 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 195 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere