Referințe
Kipp:K1786.050220
Rubix:d847871
Producator:K1786.050220
EAN:4059245597871
Detalii produs : K1786.050220 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1786.050220
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 50 mm |
| Lățimea roții | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

