Referințe
Kipp:K1786.063290
Rubix:d858879
Producator:K1786.063290
EAN:4059245597895
Detalii produs : K1786.063290 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1786.063290
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 500 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 63 mm |
| Lățimea roții | 29 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

