Banc de lucru pentru atelier Facom JLS3-2MW7DH
Banc de lucru pentru atelier Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:JLS3-2MW7DH
Rubix:d1334863
EAN:3662424108860

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Înălțime | 1055 mm |
|---|---|
| Lățime | 2182 mm |
| Adâncime | 750 mm |
| Număr de sertare | 7 |
| Model | etabli avec 7 tiroirs |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
