Referințe
Facom:JLS3-CHS
Rubix:d1333182
EAN:3662424109041

Detalii produs : JLS3-CHS FACOM - CABINET FACOM JLS3-CHS
Informații tehnice
atribute
| Înălțime | 505 mm |
|---|---|
| Lățime | 726 mm |
| Culoare | negru |
| Adâncime | 278 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
