Referințe
Facom:JET.WA22-4
Rubix:d1334072
EAN:3662424107450

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Înălțime | 10 mm |
|---|---|
| Lungime | 400 mm |
| Adâncime | 130 mm |
| Tipul de raft | foaie de metal |
| Material | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
