• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Mașini-unelte(171)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.610)
    • Transport intern(20.321)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.047)
    • Materiale de lucru la înălțime(100)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.138)
    Vedeți
    • Rafturi / Rafturi / Coșuri de depozitare(326)
    • Mobilier industrial(719)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Echipamente de depozitare
    4. Rafturi / Rafturi / Coșuri de depozitare
    5. Tăvi
    6. Tavă de depozitare

    Tavă de depozitare Facom OD.8

    Tavă de depozitare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:OD.8
    Rubix:d1335875
    Producator:OD.8
    EAN:3662424178443
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    886185 SPARTEX - 886185 GREY EURO STACKING CONTAINER 600X400X240 SPARTEXOD.BAC8 FACOM - STORAGE TRAY FACOM OD.BAC8886184 SPARTEX - 886184 GREY EURO STACKING CONTAINER 600X400X150 SPARTEX868046 SPARTEX - 868046 30L TRANSPARENT STACKABLE AND NESTABLE CONTAINER SPARTEX868042 SPARTEX - 868042 18L TRANSPARENT STACKABLE AND NESTABLE CONTAINER SPARTEX868043 SPARTEX - 868043 18L GREY STACKABLE AND NESTABLE CONTAINER SPARTEXTavă de depozitare Facom WB.DRAWER879760 SPARTEX - 879760 CUTIE DEPOZITARE GRI 400X300 INALTIME 320886183 SPARTEX - 886183 GREY EURO STACKING CONTAINER 600X400X70 SPARTEX886186 SPARTEX - 886186 CUTIE DEPOZITARE 300X200X120 EURO GRI SPARTEXCKS.88 FACOM - STORAGE TRAY FACOM CKS.88Tavă de depozitare Facom 2930.B2879762 SPARTEX - 879762 CUTIE DEPOZITARE GRI 600X400 HEIGHT 120 SPARTEX879758 SPARTEX - 879758 CUTIE DEPOZITARE GRI 400X300 INALTIME 120Tavă de depozitare Facom 2930.B1
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut