Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Adezivi
(793)
Benzi adezive și folii de protecție
(775)
Materiale de fixare
(21.394)
Cleme și butoane
(83.866)
Securitate fabrica
(2.101)
Vedeți
Şuruburi
(3.094)
Piulițe
(1.776)
Şaibe
(3.613)
Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
(1.968)
Șurub
(5.743)
Material de ancorare
(278)
Pini, chei și tufișuri
(3.986)
Produse pentru cârlige și ochi
(656)
Cleme pentru dibluri nituite
(53)
Cuie și capse
(88)
Fire și cabluri metalice
(2)
Sortiment de materiale de fixare
(53)
Produse de fixare
(50)
Vedeți
Categorii Rubix
Elemente de fixare, adezivi și benzi
Materiale de fixare
Şuruburi
Șuruburi hexagonale, metrice
Șurub cu flanșă
K1330.04X8 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.04X8
Șurub cu flanșă Kipp K1330.04X8
Șurub cu flanșă Kipp
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Kipp:
K1330.04X8
Rubix:
d870331
EAN:
4059245334308
Detalii produs : K1330.04X8 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.04X8
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Lungime
10 mm
30 mm
Material/finisare
Oţel Inoxidabil
Oțel
Clasă
A4
Nestandardizat
Diametrul filetării
3 mm
6 mm
Selectați variantele (82)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
K1595.042X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.042X30
K1161.508X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1161.508X30
K1595.101X45 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.101X45
K1411.10X65 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1411.10X65
K1595.162X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.162X30
K1492.12X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1492.12X30
K1330.06X10 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.06X10
K1595.062X35 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.062X35
K1161.410X20 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1161.410X20
K1330.08X65 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.08X65
K1595.052X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.052X40
K1595.104X45 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.104X45
K1492.04X10 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1492.04X10
K1330.06X50 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.06X50
K1595.164X60 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.164X60