Șaibă plată și de înaltă rezistență Norelem 07522-1218100
Șaibă plată și de înaltă rezistență Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:07522-1218100
Rubix:d1022496
EAN:4059495356471


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Simplu |
| Diametrul exterior | 18 mm |
Detalii produs : 07522-1218100 NORELEM - FLAT AND HIGH-TENSILE WASHER NORELEM 07522-1218100
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Simplu |
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Standard | DIN 988 |
| Diametru metric | M12 |
| Grosime | 1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere