• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K1908.03X22 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.03X22

    Stift cilindric Kipp K1908.03X22

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1908.03X22
    Rubix:d860652
    Producator:K1908.03X22
    EAN:4059245695096
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1908.03X22 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.03X22


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2013.1015X016 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1015X016DIN 7 Stahl 25 m6 x120 S REYHER - DIN 7 Stahl 25 m6 x120 S REYHER03320-16X60 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-16X6070000120050 REYHER - 70000120050 REYHERISO 8734 Stahl 6 m6 x 36 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 6 m6 x 36 -A S REYHERK2013.080X028 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.080X02803320-16X110 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-16X110K2013.040X036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.040X036K2013.040X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.040X024K1909.08X80 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.08X80K2013.1050X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1050X020K1908.10X55 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.10X55K2183.0120100 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.012010003320-14X24 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-14X24K1909.12X80 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.12X80
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut