• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K1909.16X50 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.16X50

    Stift cilindric Kipp K1909.16X50

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1909.16X50
    Rubix:d840978
    Producator:K1909.16X50
    EAN:4059245697281
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1909.16X50 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.16X50


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ISO 8734 Stahl 2 m6 x 10 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 2 m6 x 10 -A S REYHERISO 8734 Stahl 4 m6 x 8 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 4 m6 x 8 -A S REYHERK2013.050X032 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X032K2013.6120X100 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6120X100K2013.6160X055 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6160X055K2013.6040X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6040X024K1909.10X100 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.10X10063250000140100 REYHER - 63250000140100 REYHER03320-08X18 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-08X18K1909.06X40 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.06X4070000020030 REYHER - 70000020030 REYHERK2013.1120X040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1120X040K2013.6030X012 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6030X012K1909.05X36 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.05X36DIN 7 Stahl 30 m6 x120 S REYHER - DIN 7 Stahl 30 m6 x120 S REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut