Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp K2099.6040
Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K2099.6040
Rubix:d853648
Producator:K2099.6040
EAN:4059245898244



rezumat tehnic
| Diametrul interior | 4.3 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
| Diametrul exterior | 8 mm |
Detalii produs : K2099.6040 KIPP - FLAT AND HIGH-TENSILE WASHER KIPP K2099.6040
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4.3 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Standard | DIN 433 |
| Diametru metric | M4 |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
4.3 mm
Diametrul exterior
8 mm
Diametru metric
M4