• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.1020026 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1020026

    Stift cilindric Kipp K2183.1020026

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.1020026
    Rubix:d866068
    Producator:K2183.1020026
    EAN:4059245923915
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.1020026 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1020026


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Stift cilindric Spartex GOCYLTAR6X30K2013.080X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.080X010K1908.14X24 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.14X24DIN 6325 Stahl 8 m6 x 16 S REYHER - DIN 6325 Stahl 8 m6 x 16 S REYHERK1909.08X20 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.08X20DIN 6325 Stahl 1 m6 x 4 S REYHER - DIN 6325 Stahl 1 m6 x 4 S REYHERDIN 6325 Stahl 12 m6 x 80 S REYHER - DIN 6325 Stahl 12 m6 x 80 S REYHERK2013.1120X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1120X020K2013.1100X045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1100X045K2183.1030020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1030020K2013.1040X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1040X010K2013.100X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.100X010DIN 7979 Stahl D 8 x 70 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 8 x 70 S REYHERK2013.050X032 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X032K2183.0060090 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0060090
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut