• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. K1362.1916 KIPP - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH KIPP K1362.1916

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Kipp K1362.1916

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1362.1916
    Rubix:d872715
    EAN:4059245330638
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1362.1916 KIPP - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH KIPP K1362.1916


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.4HF89MQ 17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 89MQ 1742INOX 10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42INOX 10Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 94T.14AVSE2133 5 GEDORE - GEDORE 5MM NUT DRIVER WITH 3C-HANDLE42K 14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42K 1440102424 STAHLWILLE - STAHLWILLE 14 SERIES COMBINATION SPANNER OPEN-BOX LONG 24MM 401024248074 C IP BAHCO - BAHCO 8074 C IP ADJUSTABLE WRENCH 15INCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 76.23970C 95 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 970C 95304 14x16 GEDORE - 304 14x16 GEDORE970EB 95 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 970EB 95Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 55.19AVSE317500 GEDORE - 317500 GEDORE9582460340 FORTIS - 9582460340 FORTIS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut