Referințe
Format:17120050, 9117120050
Rubix:d805100
Producator:17120050
EAN:4317784256933

Detalii produs : 9117120050 FORMAT - 9117120050 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Lungime totală | 70 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
