Furtun pentru alimente / băuturi Norres 355-0075-1018
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:355-0075-1018
Rubix:d532639
Producator:355-0075-1018
EAN:4049645163967



Detalii produs : 355-0075-1018 NORRES - 355-0075-1018 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Presiune maximă a serviciului | 1.56 bar |
|---|---|
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
