Furtun pentru alimente / băuturi Norres 356-0075-5100
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:356-0075-5100
Rubix:d534620
Producator:356-0075-5100
EAN:4049645190628




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 2.815 bar |
Detalii produs : 356-0075-5100 NORRES - 356-0075-5100 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 2.815 bar |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere