Furtun pentru alimente / băuturi Norres 356-0038-1018
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:356-0038-1018
Rubix:d532660
Producator:356-0038-1018
EAN:4049645185488




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 4.425 bar |
Detalii produs : S38 AIRDUC PUR 356 INOX FOOD-AS NORRES - S38 AIRDUC PUR 356 INOX FOOD-AS NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 4.425 bar |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere