Referințe
Riegler:KT 19 SBS
Rubix:d541368
Producator:107887
EAN:4047322260169

Detalii produs : KT 19 SBS RIEGLER - KT 19 SBS RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 373 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauch-innen-ø 19 (3/4') |
| Greutate | 0.35 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
