Referințe
Riegler:2403.11540
Rubix:d543305
Producator:108217
EAN:4047322254533

Detalii produs : 2403.1154 RIEGLER - 2403.1154 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 704 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | außengewinde g 4 ag |
| Greutate | 0.7 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
