Referințe
Riegler:2403.66114
Rubix:d541879
Producator:108209
EAN:4047322254458

Detalii produs : 2403.66114 RIEGLER - 2403.66114 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 264 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1 1/4 ag |
| Greutate | 0.3 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
