Referințe
Riegler:280.621
Rubix:d543934
Producator:107982
EAN:4047322259255

Detalii produs : 280.621Â RIEGLER - 280.621Â RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | außengewinde m16x1,5 |
| Greutate | 0.028 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
