Referințe
Riegler:2401.8980
Rubix:d536389
Producator:108191
EAN:4047322254274

Detalii produs : 2401.898 RIEGLER - 2401.898 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 751 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauchstutzen (lw80 / schlauch-id 80) |
| Greutate | 0.8 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
