Referințe
Riegler:2405.115105
Rubix:d538198
Producator:108247
EAN:4047322254823

Detalii produs : 2405.115105 RIEGLER - 2405.115105 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | storz 100 |
| Greutate | 1.5 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
