Referințe
Riegler:270.24
Rubix:d542421
Producator:107920
EAN:4047322258050

Detalii produs : 270.24 RIEGLER - 270.24 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 65 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 ag, 45° |
| Greutate | 0.065 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
