Referințe
Riegler:270.25
Rubix:d544032
Producator:107921
EAN:4047322258067

Detalii produs : 270.25 RIEGLER - 270.25 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 78 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | außengewinde m14 x 1,5 (90°) |
| Greutate | 0.075 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
