Supapă pneumatică cu bilă Riegler 329.07-R
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:329.07-R
Rubix:d544417
Producator:103098
EAN:4047322397377

Detalii produs : 103098 RIEGLER - 103098 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 682 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1 1/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 30 bar |
| Conexiune | female / female (internal thread, g-g according to din en iso 228-1) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
