Racord pentru furtun cu filet Riegler 234.04-N
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:234.04-N
Rubix:d545338
Producator:111532
EAN:4047322272995

Detalii produs : 234.04-N RIEGLER - 234.04-N RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 94 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/8 ig |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | g 1/8 ag |
| Tipul de filetare | bspp |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
