Unitate de tratare a aerului Riegler FU 6202
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 6202
Rubix:d537651
Producator:100211
EAN:4047322245944

Detalii produs : FU 6202 RIEGLER - FU 6202 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 810 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Debitul volumului | 16000 l/min |
| Dimensiunea designului | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
