Unitate de tratare a aerului Riegler FU 1003
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 1003
Rubix:d541897
Producator:100246
EAN:4047322246224

Detalii produs : FU 1003 RIEGLER - FU 1003 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 4300 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
