Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/2-D-MAXI-KA-A

LFR Service Unit Combination

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1/2-D-MAXI-KA-A
Rubix:d763031
Producator:186040
EAN:4052568146382
LFR-1/2-D-MAXI-KA-A Service unit combination

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-1/2-D-MAXI-KA-A FESTO - FESTO 186040 SERVICE UNIT LFR-1/2-D-MAXI-KA-A


Service unit combination LFR-1/2-D-MAXI-KA-A consisting of Filter regulator and Distributor Module, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2275 g
Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Debitul volumului9200 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere