Referințe
Riegler:MVH 1502
Rubix:d538692
Producator:116577
EAN:4047322324588




Detalii produs : 116577 RIEGLER - 116577 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 300 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oţel inoxidabil |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 1/4 |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 30 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
