Referințe
Riegler:MVH 1503
Rubix:d541688
Producator:116579
EAN:4047322324595




Detalii produs : 116579 RIEGLER - 116579 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 675 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 3/8 |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 30 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
