Referințe
Riegler:MV 1397 G
Rubix:d545105
Producator:102960
EAN:4047322159739



Detalii produs : MV 1397 G RIEGLER - MV 1397 G RIEGLER
Solenoid valve (2/2)/NO pre-controlled voltage 24 V DC. Cost-effective series in the versions / directly controlled / forced-controlled / pre-controlled for all applications with compressed air, neutral gases and low-viscosity, neutral media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5219 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 24 V |
| Conexiune | g 2 |
| Min. Temperatura de funcționare | -10 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
