Referințe
Riegler:MVH 1504
Rubix:d538919
Producator:116581
EAN:4047322324601




Detalii produs : MVH 1504 RIEGLER - MVH 1504 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 653 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 1/2 thread |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 30 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
